Beli kabel awg 18 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ROWE Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup)Deskripsi:High-voltage lead wire is a small- to medium-gauge wire (22 to 14 AWG) with an insulated conductor used to create electrical connections and provide power in applications that require a high operating voltage (over 5000V), such as power supply units and electronic equipment.atribut:
- UNSPSC: 26121524
- Length (m): 15
- Trade Designation: HV
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- SOUTHWIRE Power Cable For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Thermoplastic high-heat-resistant nylon (THHN) building wire is a coated wire typically run through conduit or cable trays. This general purpose wire is used to supply an electrical current in a range of indoor wiring projects, including control circuits and appliances. It has a durable nylon jacket that resists abrasion, protects against shock, and shields the thermoplastic insulation and metal conductor from damage.
- TRUSCO Ferrite Magnet (Magnet Ferit)atribut:
- Purpose of Use: As a speaker, a headphone or motor parts.
- TEMPCO Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup)Deskripsi:Lead wire is a small- to medium-gauge wire (22 to 10 AWG) with an insulated conductor for use in high-temperature environments. The insulation won't melt and safeguards the conductor core from heat to extend machinery life. High-temperature lead wire is typically used to create electrical connections and provide power in industrial heaters, furnaces, cement kilns, and food-service appliances.
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- BELDEN Multi Pair CableDeskripsi:Copper Cable, 1 pair - 16 AWG, Stranded, Shielded, PVC Insulation, PVC Jacket, Blackatribut:
- Jacket: PVC
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYYHY (Cu/PVC/PVC-f) Series (Kabel Listrik)Deskripsi:Internal wiring with medium mechanical stress for electrical equipments - cooking and heating appliances provided that the cable does not come in contact with the hot parts. This power cord is also commonly used in machineries with rated voltages up to 0.6/1 kV.atribut:
- Color: Black
- BELDEN Multi Pair Cable (Per Meter Tanpa Putus)atribut:
- Conductor Type: Stranded Tinned Copper
- Jacket: PVC
- Jacket Color: Chrome
- Suitability: Indoor
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- KYORITSU Crocodile Test Cordatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable Model: 1009, 1011, 1012, 1012K, 1020R, 1021R, 1051, 1052, 1061, 1062
- TRUSCO Number: 838-1912
- CAROL Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup)Deskripsi:Hookup wire is a small- to medium-gauge (24 to 8 AWG) insulated wire used to make internal connections inside enclosed electrical or electronic devices. It is typically used to supply power in low-voltage, low-current applications such as control panels, meters, ovens, and electronic equipment. It is resistant to acids, oils, and moisture and is easy to strip and cut.atribut:
- Conductor Design: Stranded
- Insulation Material: PVC
- OK INDUSTRIES Wire Wrapping WireDeskripsi:Spooled wrapping wire is a flexible wire that comes wound on a spool so a worker can cut just the amount they need and control waste. This conductive, oxygen-free copper wire is used to create electronic circuit boards without any soldering. It is suitable for cut, strip, and wrap applications, such as on a production line.atribut:
- UNSPSC: 26121517
- Conductor Material: Silver Plated Oxygen-free High Thermal Conductivity Copper
- Length (ft): 100
- Standards: UL 1422
- Temperature Rating (°F): 221
- Fort Selongsong Krimping Tipe Latribut:
- Material: Copper
- Color: White Dove
- LS Cable LS UL Control Cableatribut:
- Length (m): 305
- Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol)atribut:
- Length (m): 1
Daftar Harga kabel awg 18 Terbaru November 2026
| ROWE Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup) | Rp2.199.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp639.900 |
| SOUTHWIRE Power Cable For Building (Kabel Listrik) | Rp429.900 |
| TRUSCO Ferrite Magnet (Magnet Ferit) | Rp7.900 |
| TEMPCO Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup) | Rp1.999.900 |
| ETERNA KABEL Building Wire Cable NYAF | Rp439.900 |
| ACIS Platform Scale PS-C Series | Rp3.899.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| BELDEN Multi Pair Cable | Rp4.099.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/msP109806820-3.jpg)
/n4P106390832-1.jpg)
/q5P109701941-33.jpg)
/hqP102008638-2.jpg)
/9iP109807342-7.jpg)


/lfP106390771-2.jpg)

/fjP102051559-2.jpg)
%20Series%20(Kabel%20Listrik)/dzP105738503-3.jpg)
/plP106542921-2.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)

/44P109807148-7.jpg)

/i8P103375656-9.jpg)


/0cP107621012-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)